Eriks
GUHRING

GUHRING Snijkussen 00162 EN 22568 HSS MF27x2 ISO

  • ERIKS:11970822
  • Fabrikant:4031093006361
Image 1
Opslaan in lijst

€ 268,64/ stukexcl. btw

€ 325,05incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Draadsoort
Metrisch fijn
Draadmaat (M..)
27
Spoed buitenschroefdraad
2 mm
Materiaal
HSS
DIN-norm
EN 22568
Diameter
65 mm
Dikte
18 mm