Eriks
GUHRING

GUHRING Snijkussen 00162 EN 22568 HSS MF25x1,50 ISO

  • ERIKS:11970819
  • Fabrikant:4031093006309
Image 1
Opslaan in lijst

€ 175,80/ stukexcl. btw

€ 212,72incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Draadsoort
Metrisch fijn
Draadmaat (M..)
25
Spoed buitenschroefdraad
1.5 mm
Materiaal
HSS
DIN-norm
EN 22568
Diameter
55 mm
Dikte
16 mm