Eriks
GUHRING

GUHRING Snijkussen 00162 EN 22568 HSS MF18x1 ISO

  • ERIKS:11970810
  • Fabrikant:4031093006163
Image 1
Opslaan in lijst

€ 119,90/ stukexcl. btw

€ 145,08incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Draadsoort
Metrisch fijn
Draadmaat (M..)
18
Spoed buitenschroefdraad
1 mm
Materiaal
HSS
DIN-norm
EN 22568
Diameter
45 mm
Dikte
14 mm