Eriks
GUHRING

GUHRING Snijkussen 00162 EN 22568 HSS MF11x1 ISO

  • ERIKS:11970796
  • Fabrikant:4031093005975
Image 1
Opslaan in lijst

€ 86,56/ stukexcl. btw

€ 104,74incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Draadsoort
Metrisch fijn
Draadmaat (M..)
11
Spoed buitenschroefdraad
1 mm
Materiaal
HSS
DIN-norm
EN 22568
Diameter
30 mm
Dikte
11 mm