Eriks
GUHRING

GUHRING Snijkussen 00162 EN 22568 HSS MF10x0,75 ISO

  • ERIKS:11970793
  • Fabrikant:4031093005920
Image 1
Opslaan in lijst

€ 80,25/ stukexcl. btw

€ 97,10incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Draadsoort
Metrisch fijn
Draadmaat (M..)
10
Spoed buitenschroefdraad
0.75 mm
Materiaal
HSS
DIN-norm
EN 22568
Diameter
30 mm
Dikte
11 mm