Eriks
GUHRING

GUHRING Snijkussen 00156 EN 22568 HSS M8 links ISO

  • ERIKS:11970739
  • Fabrikant:4031093004855
Image 1
Opslaan in lijst

€ 70,36/ stukexcl. btw

€ 85,14incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
8
Spoed buitenschroefdraad
1.25 mm
Materiaal
HSS
DIN-norm
EN 22568
Diameter
25 mm
Dikte
9 mm