Eriks
GUHRING

GUHRING Snijkussen 00156 EN 22568 HSS M3 links ISO

  • ERIKS:11970734
  • Fabrikant:4031093004770
Image 1
Opslaan in lijst

€ 75,64/ stukexcl. btw

€ 91,52incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
3
Spoed buitenschroefdraad
0.5 mm
Materiaal
HSS
DIN-norm
EN 22568
Diameter
20 mm
Dikte
5 mm