Eriks
GUHRING

GUHRING Snijkussen 00156 EN 22568 HSS M20 links ISO

  • ERIKS:11970745
  • Fabrikant:4031093004930
Image 1
Opslaan in lijst

€ 151,52/ stukexcl. btw

€ 183,34incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
20
Spoed buitenschroefdraad
2.5 mm
Materiaal
HSS
DIN-norm
EN 22568
Diameter
45 mm
Dikte
18 mm