Eriks
GUHRING

GUHRING Snijkussen 00153 EN 22568 HSS M9 ISO

  • ERIKS:11970701
  • Fabrikant:4031093004268
Image 1
Opslaan in lijst

€ 52,39/ stukexcl. btw

€ 63,39incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
9
Spoed buitenschroefdraad
1.25 mm
Materiaal
HSS
DIN-norm
EN 22568
Diameter
25 mm
Dikte
9 mm