Eriks
GUHRING

GUHRING Snijkussen 00152 EN 22568 HSS M7x1 ISO

  • ERIKS:11970679
  • Fabrikant:4031093003964
Image 1
Opslaan in lijst

€ 56,76/ stukexcl. btw

€ 68,68incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
7
Spoed buitenschroefdraad
1 mm
Materiaal
HSS
DIN-norm
EN 22568
Diameter
25 mm
Dikte
9 mm
Alternatieven
Product Image

FORMAT Snijplaat EN22568 HSS M7

  • Eriks:23412634
  • Manufacturer:4317784396226

€ 34,61/ stukexcl. btw

€ 41,88incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026