Eriks
GUHRING

GUHRING Snijkussen 00152 EN 22568 HSS M3x0,5 ISO

  • ERIKS:11970673
  • Fabrikant:4031093003896
Image 1
Opslaan in lijst

€ 50,51/ stukexcl. btw

€ 61,12incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
3
Spoed buitenschroefdraad
0.5 mm
Materiaal
HSS
DIN-norm
EN 22568
Diameter
20 mm
Dikte
5 mm
Alternatieven
Product Image

FORMAT Snijplaat EN22568 HSS M3

  • Eriks:23104584
  • Manufacturer:4317784105354

€ 19,49/ stukexcl. btw

€ 23,58incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026