Eriks
GUHRING

GUHRING Snijkussen 00152 EN 22568 HSS M3,5x0,6 ISO

  • ERIKS:11970674
  • Fabrikant:4031093003902
Image 1
Opslaan in lijst

€ 58,59/ stukexcl. btw

€ 70,89incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
3.5
Spoed buitenschroefdraad
0.6 mm
Materiaal
HSS
DIN-norm
EN 22568
Diameter
20 mm
Dikte
5 mm