Eriks
GUHRING

GUHRING Snijkussen 00152 EN 22568 HSS M20x2,5 ISO

  • ERIKS:11970688
  • Fabrikant:4031093004053
Image 1
Opslaan in lijst

€ 96,41/ stukexcl. btw

€ 116,66incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
20
Spoed buitenschroefdraad
2.5 mm
Materiaal
HSS
DIN-norm
EN 22568
Diameter
45 mm
Dikte
18 mm
Alternatieven
Product Image

FORMAT Snijplaat EN22568 HSS M20

  • Eriks:23412642
  • Manufacturer:4317784105453

€ 49,02/ stukexcl. btw

€ 59,31incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026