Eriks
GUHRING

GUHRING Snijkussen 00152 EN 22568 HSS M14x2 ISO

  • ERIKS:11970685
  • Fabrikant:4031093004022
Image 1
Opslaan in lijst

€ 75,64/ stukexcl. btw

€ 91,52incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
14
Spoed buitenschroefdraad
2 mm
Materiaal
HSS
DIN-norm
EN 22568
Diameter
38 mm
Dikte
14 mm
Alternatieven
Product Image

FORMAT Snijplaat EN22568 HSS M14

  • Eriks:23104591
  • Manufacturer:4317784105422

€ 35,64/ stukexcl. btw

€ 43,12incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026