Eriks
GUHRING

GUHRING Snijkussen 00152 EN 22568 HSS M10x1,5 ISO

  • ERIKS:11970682
  • Fabrikant:4031093003995
Image 1
Opslaan in lijst

€ 53,19/ stukexcl. btw

€ 64,36incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
10
Spoed buitenschroefdraad
1.5 mm
Materiaal
HSS
DIN-norm
EN 22568
Diameter
30 mm
Dikte
11 mm
Alternatieven
Product Image

FORMAT Snijplaat EN22568 HSS M10

  • Eriks:23104589
  • Manufacturer:18000100

€ 26,34/ stukexcl. btw

€ 31,87incl. btw

17 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026