Eriks
GUHRING

GUHRING Snijkussen 00151 EN 22568 HSS M12 ISO

  • ERIKS:11970663
  • Fabrikant:4031093003735
Image 1
Opslaan in lijst

€ 66,67/ stukexcl. btw

€ 80,67incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
12
Spoed buitenschroefdraad
1.75 mm
Materiaal
HSS
DIN-norm
EN 22568
Diameter
38 mm
Dikte
14 mm