Eriks
GUHRING

GUHRING Snijkussen 00130EN22568 HSS-E M5x0,8 ISO

  • ERIKS:11970607
  • Fabrikant:4031093002493
Image 1
Opslaan in lijst

€ 55,91/ stukexcl. btw

€ 67,65incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
5
Spoed buitenschroefdraad
0.8 mm
Materiaal
HSS-E
DIN-norm
EN 22568
Diameter
20 mm
Dikte
7 mm
Alternatieven
Product Image

FORMAT Snijplaat EN22568 HSSE M5

  • Eriks:23412658
  • Manufacturer:4317784212779

€ 34,43/ stukexcl. btw

€ 41,66incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026