Eriks
GUHRING

GUHRING Snijkussen 00130EN22568 HSS-E M3x0,5 ISO

  • ERIKS:11970604
  • Fabrikant:4031093002455
Image 1
Opslaan in lijst

€ 66,67/ stukexcl. btw

€ 80,67incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
3
Spoed buitenschroefdraad
0.5 mm
Materiaal
HSS-E
DIN-norm
EN 22568
Diameter
20 mm
Dikte
5 mm