Eriks
GUHRING

GUHRING Snijkussen 00130EN22568 HSS-E M3x0,5 ISO

  • ERIKS:11970603
  • Fabrikant:4031093002448
Image 1
Opslaan in lijst

€ 72,07/ stukexcl. btw

€ 87,20incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
3
Spoed buitenschroefdraad
0.5 mm
Materiaal
HSS-E
DIN-norm
EN 22568
Diameter
16 mm
Dikte
5 mm
Alternatieven
Product Image

FORMAT Snijplaat EN22568 HSSE M3

  • Eriks:23412656
  • Manufacturer:4317784212755

€ 39,16/ stukexcl. btw

€ 47,38incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026