Eriks
GUHRING

GUHRING Snijkussen 00130EN22568 HSS-E M16x2 ISO

  • ERIKS:11970613
  • Fabrikant:4031093002554
Image 1
Opslaan in lijst

€ 136,15/ stukexcl. btw

€ 164,74incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
16
Spoed buitenschroefdraad
2 mm
Materiaal
HSS-E
DIN-norm
EN 22568
Diameter
45 mm
Dikte
18 mm