Eriks
GUHRING

GUHRING Snijkussen 00130EN22568 HSS-E M14x2 ISO

  • ERIKS:11970612
  • Fabrikant:4031093002547
Image 1
Opslaan in lijst

€ 120,84/ stukexcl. btw

€ 146,22incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
14
Spoed buitenschroefdraad
2 mm
Materiaal
HSS-E
DIN-norm
EN 22568
Diameter
38 mm
Dikte
14 mm