Eriks
GUHRING

GUHRING Sleuffrees 3-snijder FIRE 03664 DIN844KN M42 5MM Z3 e8

  • ERIKS:11983498
  • Fabrikant:4031093385800
Image 1
Opslaan in lijst

€ 35,49/ stukexcl. btw

€ 42,94incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Type
Spiebaanfrees
Diameter
5 mm
Max. werklengte
13 mm
Asdiameter
6 mm
Totale lengte
57 mm
Snijvlak
3
Opnamesysteem
Weldon
Snijrichting
Rechts
Materiaal
M42
Koelkanaal
Nee
DIN-norm
844K
Tolerantie
E8/h10
Coating
FIRE
Alternatieven
Product Image

FORMAT Langgatfrees DIN844 HSSE-PM TiALN type K Z3 5mm

  • Eriks:23109383
  • Manufacturer:4317784361620

€ 18,71/ stukexcl. btw

€ 22,64incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026