Eriks
GUHRING

GUHRING Sleuffrees 3-snijder FIRE 03664 DIN844KN M42 18MM Z3 e8

  • ERIKS:11983516
  • Fabrikant:4031093385954
Image 1
Opslaan in lijst

€ 107,12/ stukexcl. btw

€ 129,62incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Type
Spiebaanfrees
Diameter
18 mm
Max. werklengte
32 mm
Asdiameter
16 mm
Totale lengte
92 mm
Snijvlak
3
Opnamesysteem
Weldon
Snijrichting
Rechts
Materiaal
M42
Koelkanaal
Nee
DIN-norm
844K
Tolerantie
E8/h10
Coating
FIRE
Alternatieven
Product Image

FORMAT Langgatfrees DIN844 HSSE-PM TiALN type K Z3 18mm

  • Eriks:23109398
  • Manufacturer:4317784361774

€ 58,09/ stukexcl. btw

€ 70,29incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026