Eriks
GUHRING

GUHRING Sleuffrees 3-snijder FIRE 03664 DIN844KN M42 14MM Z3 e8

  • ERIKS:11983512
  • Fabrikant:4031093385916
Image 1
Opslaan in lijst

€ 83,77/ stukexcl. btw

€ 101,36incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Type
Spiebaanfrees
Diameter
14 mm
Max. werklengte
26 mm
Asdiameter
12 mm
Totale lengte
83 mm
Snijvlak
3
Opnamesysteem
Weldon
Snijrichting
Rechts
Materiaal
M42
Koelkanaal
Nee
DIN-norm
844K
Tolerantie
E8/h10
Coating
FIRE
Alternatieven
Product Image

FORMAT Langgatfrees DIN844 HSSE-PM TiALN type K Z3 14mm

  • Eriks:23109395
  • Manufacturer:4317784361743

€ 46,99/ stukexcl. btw

€ 56,86incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026