Eriks
GUHRING

GUHRING Sleuffrees 3-snijder FIRE 03651 DIN327N M42 7MM Z3 e8

  • ERIKS:11983421
  • Fabrikant:4031093384490
Image 1
Langgatfrees (spiebaanfrees), 3 snijkanten, DIN 327, HSS Co8, Fire-gecoat

Uitvoering: type N, 30°, vanaf Ø 3,0 mm met centrumsnede.

Toepassing: Inzetbaar voor het frezen van spiegleuven, Ø-tolerantie e8 voor passing P9 alsmede voor omtrekfrezen.

Snijsnelheid ca. 50 % hoger als bij ongecoate gereedschappen. Droogbewerking Droogbewerking mogelijk.
Opslaan in lijst

€ 43,89/ stukexcl. btw

€ 53,11incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Type
Spiebaanfrees
Diameter
7 mm
Max. werklengte
10 mm
Asdiameter
10 mm
Totale lengte
60 mm
Snijvlak
3
Opnamesysteem
Weldon
Snijrichting
Rechts
Materiaal
M42
Koelkanaal
Nee
DIN-norm
327
Tolerantie
E8/h10
Coating
FIRE