Eriks
GUHRING

GUHRING Sleuffrees 3-snijder 03459 DIN844KN M42 9MM Z3 h10

  • ERIKS:11983217
  • Fabrikant:4031093381376
Image 1
Opslaan in lijst

€ 31,01/ stukexcl. btw

€ 37,52incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Type
Spiebaanfrees
Diameter
9 mm
Max. werklengte
19 mm
Asdiameter
10 mm
Totale lengte
69 mm
Snijvlak
3
Opnamesysteem
Weldon
Snijrichting
Rechts
Materiaal
M42
Koelkanaal
Nee
DIN-norm
844K
Tolerantie
E8/h10
Coating
Nee
Kopdiameter
9 mm
Alternatieven
Product Image

FORMAT Langgatfrees kort DIN844 HSSCo8 9mm

  • Eriks:23109376
  • Manufacturer:4317784361552

€ 11,53/ stukexcl. btw

€ 13,95incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026