Eriks
GUHRING

GUHRING Sleuffrees 3-snijder 03459 DIN844KN M42 8MM Z3 e8

  • ERIKS:11983216
  • Fabrikant:4031093381369
Image 1
Opslaan in lijst

€ 51,62/ stukexcl. btw

€ 62,46incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Type
Spiebaanfrees
Diameter
8 mm
Max. werklengte
19 mm
Asdiameter
10 mm
Totale lengte
69 mm
Snijvlak
3
Opnamesysteem
Weldon
Snijrichting
Rechts
Materiaal
M42
Koelkanaal
Nee
DIN-norm
844K
Tolerantie
E8/h10
Coating
Nee
Kopdiameter
8 mm
Alternatieven
Product Image

FORMAT Langgatfrees kort DIN844 HSSCo8 8mm

  • Eriks:23108713
  • Manufacturer:4317784089159

€ 13,25/ stukexcl. btw

€ 16,03incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026