Eriks
GUHRING

GUHRING Sleuffrees 3-snijder 03459 DIN844KN M42 7MM Z3 h10

  • ERIKS:11983214
  • Fabrikant:4031093381345
Image 1
Opslaan in lijst

€ 31,94/ stukexcl. btw

€ 38,65incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Type
Spiebaanfrees
Diameter
7 mm
Max. werklengte
16 mm
Asdiameter
10 mm
Totale lengte
66 mm
Snijvlak
3
Opnamesysteem
Weldon
Snijrichting
Rechts
Materiaal
M42
Koelkanaal
Nee
DIN-norm
844K
Tolerantie
E8/h10
Coating
Nee
Kopdiameter
7 mm
Alternatieven
Product Image

FORMAT Langgatfrees kort DIN844 HSSCo8 7mm

  • Eriks:23109373
  • Manufacturer:4317784361521

€ 12,00/ stukexcl. btw

€ 14,52incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026