Eriks
GUHRING

GUHRING Sleuffrees 3-snijder 03459 DIN844KN M42 16MM Z3 e8

  • ERIKS:11983227
  • Fabrikant:4031093381475
Image 1
Opslaan in lijst

€ 55,22/ stukexcl. btw

€ 66,82incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Type
Spiebaanfrees
Diameter
16 mm
Max. werklengte
32 mm
Asdiameter
16 mm
Totale lengte
92 mm
Snijvlak
3
Opnamesysteem
Weldon
Snijrichting
Rechts
Materiaal
M42
Koelkanaal
Nee
DIN-norm
844K
Tolerantie
E8/h10
Coating
Nee
Kopdiameter
16 mm
Alternatieven
Product Image

FORMAT Langgatfrees kort DIN844 HSSCo8 16mm

  • Eriks:23108717
  • Manufacturer:4317784089197

€ 23,82/ stukexcl. btw

€ 28,82incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026