Eriks
GUHRING

GUHRING Sleuffrees 3-snijder 03458 DIN327N M42 7MM Z3 e8

  • ERIKS:11983189
  • Fabrikant:4031093381017
Image 1
Opslaan in lijst

€ 27,04/ stukexcl. btw

€ 32,72incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Type
Spiebaanfrees
Diameter
7 mm
Max. werklengte
10 mm
Asdiameter
10 mm
Totale lengte
60 mm
Snijvlak
3
Opnamesysteem
Weldon
Snijrichting
Rechts
Materiaal
M42
Koelkanaal
Nee
DIN-norm
327
Tolerantie
E8/h10
Coating
Nee
Kopdiameter
7 mm
Alternatieven
Product Image

FORMAT Langgatfrees kort DIN327 HSSCo8 Z3 7mm

  • Eriks:23108690
  • Manufacturer:4317784088961

€ 11,15/ stukexcl. btw

€ 13,49incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026