Eriks
GUHRING

GUHRING Sleuffrees 3-snijder 03458 DIN327N M42 5MM Z3 e8

  • ERIKS:11983185
  • Fabrikant:4031093380973
Image 1
Opslaan in lijst

€ 16,39/ stukexcl. btw

€ 19,83incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Type
Spiebaanfrees
Diameter
5 mm
Max. werklengte
8 mm
Asdiameter
6 mm
Totale lengte
52 mm
Snijvlak
3
Opnamesysteem
Weldon
Snijrichting
Rechts
Materiaal
M42
Koelkanaal
Nee
DIN-norm
327
Tolerantie
E8/h10
Coating
Nee
Kopdiameter
5 mm
Alternatieven
Product Image

FORMAT Langgatfrees kort DIN327 HSSCo8 Z3 5mm

  • Eriks:23108688
  • Manufacturer:4317784088947

€ 7,76/ stukexcl. btw

€ 9,39incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026