Eriks
GUHRING

GUHRING Sleuffrees 3-snijder 03458 DIN327N M42 3MM Z3 e8

  • ERIKS:11983181
  • Fabrikant:4031093380935
Image 1
Opslaan in lijst

€ 16,71/ stukexcl. btw

€ 20,22incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Type
Spiebaanfrees
Diameter
3 mm
Max. werklengte
5 mm
Asdiameter
6 mm
Totale lengte
49 mm
Snijvlak
3
Opnamesysteem
Weldon
Snijrichting
Rechts
Materiaal
M42
Koelkanaal
Nee
DIN-norm
327
Tolerantie
E8/h10
Coating
Nee
Kopdiameter
3 mm
Alternatieven
Product Image

FORMAT Langgatfrees kort DIN327 HSSCo8 Z3 3mm

  • Eriks:23108686
  • Manufacturer:4317784088923

€ 8,65/ stukexcl. btw

€ 10,47incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026