Eriks
GUHRING

GUHRING Sleuffrees 3-snijder 03458 DIN327N M42 22MM Z3 e8

  • ERIKS:11983202
  • Fabrikant:4031093381161
Image 1
Opslaan in lijst

€ 164,11/ stukexcl. btw

€ 198,57incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Type
Spiebaanfrees
Diameter
22 mm
Max. werklengte
22 mm
Asdiameter
20 mm
Totale lengte
88 mm
Snijvlak
3
Opnamesysteem
Weldon
Snijrichting
Rechts
Materiaal
M42
Koelkanaal
Nee
DIN-norm
327
Tolerantie
E8/h10
Coating
Nee
Kopdiameter
22 mm