Eriks
GUHRING

GUHRING Sleuffrees 3-snijder 03458 DIN327N M42 20MM Z3 e8

  • ERIKS:11983201
  • Fabrikant:4031093381147
Image 1
Opslaan in lijst

€ 76,03/ stukexcl. btw

€ 92,00incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Type
Spiebaanfrees
Diameter
20 mm
Max. werklengte
22 mm
Asdiameter
20 mm
Totale lengte
88 mm
Snijvlak
3
Opnamesysteem
Weldon
Snijrichting
Rechts
Materiaal
M42
Koelkanaal
Nee
DIN-norm
327
Tolerantie
E8/h10
Coating
Nee
Kopdiameter
20 mm
Alternatieven
Product Image

FORMAT Langgatfrees kort DIN327 HSSCo8 Z3 20mm

  • Eriks:23108701
  • Manufacturer:4317784089074

€ 29,35/ stukexcl. btw

€ 35,51incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026