Eriks
GUHRING

GUHRING Sleuffrees 3-snijder 03458 DIN327N M42 16MM Z3 e8

  • ERIKS:11983199
  • Fabrikant:4031093381116
Image 1
Opslaan in lijst

€ 55,22/ stukexcl. btw

€ 66,82incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Type
Spiebaanfrees
Diameter
16 mm
Max. werklengte
19 mm
Asdiameter
16 mm
Totale lengte
79 mm
Snijvlak
3
Opnamesysteem
Weldon
Snijrichting
Rechts
Materiaal
M42
Koelkanaal
Nee
DIN-norm
327
Tolerantie
E8/h10
Coating
Nee
Kopdiameter
16 mm
Alternatieven
Product Image

FORMAT Langgatfrees kort DIN327 HSSCo8 Z3 16mm

  • Eriks:23108699
  • Manufacturer:4317784089050

€ 19,80/ stukexcl. btw

€ 23,96incl. btw

Verwachte leverdatum - 01/12/2026