Eriks
GUHRING

GUHRING Sleuffrees 3-snijder 03458 DIN327N M42 10MM Z3 e8

  • ERIKS:11983193
  • Fabrikant:4031093381055
Image 1
Opslaan in lijst

€ 23,18/ stukexcl. btw

€ 28,05incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Type
Spiebaanfrees
Diameter
10 mm
Max. werklengte
13 mm
Asdiameter
10 mm
Totale lengte
63 mm
Snijvlak
3
Opnamesysteem
Weldon
Snijrichting
Rechts
Materiaal
M42
Koelkanaal
Nee
DIN-norm
327
Tolerantie
E8/h10
Coating
Nee
Kopdiameter
10 mm
Alternatieven
Product Image

FORMAT Langgatfrees kort DIN327 HSSCo8 Z3 10mm

  • Eriks:23108693
  • Manufacturer:4317784088992

€ 11,31/ stukexcl. btw

€ 13,69incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026