Eriks
GUHRING

GUHRING Sleuffrees 03580 DIN850N HSCO 4,0 x 0,75

  • ERIKS:11983384
  • Fabrikant:4031093384148
Image 1
Opslaan in lijst

€ 138,08/ stukexcl. btw

€ 167,08incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Type
Sleuffrees
Diameter
19.5 mm
Snijlengte
4 mm
Totale lengte
63 mm
Opnamesysteem
Weldon
Snijrichting
Rechts
DIN-norm
850
Materiaal
HSS-co
Asdiameter
10 mm
Snijvlak
8
Tolerantie
H12
Aantal tanden
8