Eriks
GUHRING

GUHRING Sleuffrees 03579 DIN850H HSCO 10,0 x 16,0

  • ERIKS:11983372
  • Fabrikant:4031093384025
Image 1
Opslaan in lijst

€ 483,74/ stukexcl. btw

€ 585,33incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Type
Sleuffrees
Diameter
45.5 mm
Snijlengte
10 mm
Totale lengte
71 mm
Opnamesysteem
Weldon
Snijrichting
Rechts
DIN-norm
850
Materiaal
HSS-co
Asdiameter
12 mm
Snijvlak
22
Tolerantie
H12
Aantal tanden
22