€ 663,09/ stukexcl. btw
€ 802,34incl. btw
Verwachte leverdatum - 24/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GUHRING |
Type | Ratiofrees |
Diameter | 18 mm |
Max. werklengte | 32 mm |
Asdiameter | 18 mm |
Totale lengte | 92 mm |
Snijvlak | 4 |
Opnamesysteem | Cilindrisch |
Snijrichting | Rechts |
Materiaal | Volhardmetaal |
Koelkanaal | Nee |
DIN-norm | 6527L |
Tolerantie | H10 |
Coating | FIRE |
Kopdiameter | 18 mm |