Eriks
GUHRING

GUHRING SL-ratiofrees 6527L, 4 tanden HA volhardmetaal FIRE 14mm Gührimg

  • ERIKS:11981432
  • Fabrikant:4031093676861
Image 1
Opslaan in lijst

€ 373,49/ stukexcl. btw

€ 451,92incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Type
Ratiofrees
Diameter
14 mm
Max. werklengte
26 mm
Asdiameter
14 mm
Totale lengte
83 mm
Snijvlak
4
Opnamesysteem
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
Materiaal
Volhardmetaal
Koelkanaal
Nee
DIN-norm
6527L
Tolerantie
H10
Coating
FIRE
Kopdiameter
14 mm