€ 219,17/ stukexcl. btw
€ 265,20incl. btw
Verwachte leverdatum - 19/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GUHRING |
Draadsoort | UNC |
Draadmaat | 9/16 in |
Spoed binnenschroefdraad | 12 in |
DIN-norm | 352 |
Materiaal | HSS |
Totale lengte | 80 mm |
Schroefdraadlengte | 30 mm |
Asdiameter | 11 mm |
Vierkante kop | 9 mm |