Eriks
GUHRING

GUHRING Set van handtappen 00981 HSS DIN352N UNC 7/16"

  • ERIKS:11985801
  • Fabrikant:4031093271004
Image 1
Opslaan in lijst

€ 136,47/ stukexcl. btw

€ 165,13incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Draadsoort
UNC
Draadmaat
7/16 in
Spoed binnenschroefdraad
14 in
DIN-norm
352
Materiaal
HSS
Totale lengte
70 mm
Schroefdraadlengte
22 mm
Asdiameter
8 mm
Vierkante kop
6.2 mm