Eriks
GUHRING

GUHRING Set van handtappen 00981 HSS DIN352N UNC 5/16"

  • ERIKS:11985799
  • Fabrikant:4031093270984
Image 1
Opslaan in lijst

€ 97,20/ stukexcl. btw

€ 117,61incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Draadsoort
UNC
Draadmaat
5/16 in
Spoed binnenschroefdraad
18 in
DIN-norm
352
Materiaal
HSS
Totale lengte
63 mm
Schroefdraadlengte
18 mm
Asdiameter
6 mm
Vierkante kop
4.9 mm