€ 113,86/ stukexcl. btw
€ 137,77incl. btw
Verwachte leverdatum - 19/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GUHRING |
Draadsoort | UNC |
Draadmaat | 3/8 in |
Spoed binnenschroefdraad | 16 in |
DIN-norm | 352 |
Materiaal | HSS |
Totale lengte | 70 mm |
Schroefdraadlengte | 20 mm |
Asdiameter | 7 mm |
Vierkante kop | 5.5 mm |