€ 297,92/ stukexcl. btw
€ 360,48incl. btw
Verwachte leverdatum - 19/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GUHRING |
Draadsoort | UNC |
Draadmaat | 3/4 in |
Spoed binnenschroefdraad | 10 in |
DIN-norm | 352 |
Materiaal | HSS |
Totale lengte | 95 mm |
Schroefdraadlengte | 33 mm |
Asdiameter | 16 mm |
Vierkante kop | 12 mm |