€ 87,99/ stukexcl. btw
€ 106,47incl. btw
Verwachte leverdatum - 19/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GUHRING |
Draadsoort | UNC |
Draadmaat | 1/4 in |
Spoed binnenschroefdraad | 20 in |
DIN-norm | 352 |
Materiaal | HSS |
Totale lengte | 56 mm |
Schroefdraadlengte | 16 mm |
Asdiameter | 6 mm |
Vierkante kop | 4.9 mm |