Eriks
GUHRING

GUHRING Set van handtappen 00981 HSS DIN352N UNC 1/2"

  • ERIKS:11985802
  • Fabrikant:4031093271011
Image 1
Opslaan in lijst

€ 156,24/ stukexcl. btw

€ 189,05incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Draadsoort
UNC
Draadmaat
1/2 in
Spoed binnenschroefdraad
13 in
DIN-norm
352
Materiaal
HSS
Totale lengte
75 mm
Schroefdraadlengte
25 mm
Asdiameter
9 mm
Vierkante kop
7 mm