Eriks
GUHRING

GUHRING Set van handtappen 00981 HSS DIN352N UNC 1"

  • ERIKS:11985807
  • Fabrikant:4031093271066
Image 1
Opslaan in lijst

€ 492,80/ stukexcl. btw

€ 596,29incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Draadsoort
UNC
Draadmaat
1 in
Spoed binnenschroefdraad
8 in
DIN-norm
352
Materiaal
HSS
Totale lengte
110 mm
Schroefdraadlengte
38 mm
Asdiameter
18 mm
Vierkante kop
14.5 mm