€ 242,88/ stukexcl. btw
€ 293,88incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GUHRING |
Draadsoort | Metrisch |
Draadmaat (M..) | 16 |
Spoed binnenschroefdraad | 2 mm |
DIN-norm | 352 |
Materiaal | HSS |
Totale lengte | 80 mm |
Schroefdraadlengte | 26 mm |
Asdiameter | 12 mm |
Vierkante kop | 9 mm |