Eriks
GUHRING

GUHRING Set van handtappen 00904 HSS DIN352N-LH M 14

  • ERIKS:11985622
  • Fabrikant:4031093264013
Image 1
Opslaan in lijst

€ 216,60/ stukexcl. btw

€ 262,09incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
14
Spoed binnenschroefdraad
2 mm
DIN-norm
352
Materiaal
HSS
Totale lengte
80 mm
Schroefdraadlengte
26 mm
Asdiameter
11 mm
Vierkante kop
9 mm